Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St
Hängeetiketten 32 x 50 mm, mit Faden weiß, 1000 St
Artikel-Nr.:
     1682-161013401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     4008705069489
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Farbe des Fadens:
weiß
Höhe:
50
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Art der Etikettiermethode:
Faden
Breite:
32
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Werkstoff:
Karton | Pappe
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,16*
€ 27,19*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 20,09*
€ 27,20*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 20,33*
€ 27,42*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 21,76*
€ 29,10*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,96*
€ 29,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.