Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden weiß, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125528
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6932
EAN/GTIN:
     4008705069328
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Farbe:
weiß
Art der Etikettiermethode:
Faden
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Werkstoff:
Karton
Höhe:
24
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe des Fadens:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,26*
€ 21,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 21,22*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,54*
€ 21,50*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,67*
€ 21,71*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,53*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.