Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden rot, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 15 x 24 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     5385G-50535862
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6902
EAN/GTIN:
     4008705069021
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
24
Werkstoff:
Papier
Farbe des Fadens:
rot
Art der Etikettiermethode:
Faden
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Breite:
15
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
3750
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0406*
€ 0,0543*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,66*
€ 20,65*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,74*
€ 20,67*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,54*
€ 21,80*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,75*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.