Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: anemometer testo, anemometer fluke, extech anemometer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Anemometer

  Anemometer  (206 Angebote unter 27.642.088 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Anemometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Trotec Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat (1 Angebot) 
Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat Präzise Messung von Lufttemperatur, Volumenstrom und Windgeschwindigkeit in diversen Messeinheiten. Extra-schlanke Sonde, ideal für Gitter und Di...
Trotec
3510004005
ab € 113,03*
pro Stück
 
 Stück
testo 405i - Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung (15 Angebote) 
So kann Sie nichts mehr überraschen: Mit dem Thermo-Anemometer testo 405i mit Smartphone-Bedienung aus der Testo Smart Probes Reihe sind Sie für Messaufgaben in Lüftungskanälen bestens gerüstet. Mü...
Testo
0560 1405
ab € 97,54*
pro Paket
 
 Stück
Extech Anemometer/Psychrometer, AN310 (4 Angebote) 
CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer, AN310, extech Das AN310 ist ein Großflügel-CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Feuchte, Feuchtkugel und...
Extech
AN310
ab € 316,71*
pro Stück
 
 Stück
5 in 1 Umweltmessgerät PCE-EM 883 für die Messung von Schall, Lichtstärke, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit von PCE Instruments (3 Angebote) 
Technische Daten Das Klima-Messgerät PCE-EM 883 ist ein 5 in 1 Multifunktionsmessgerät. Dieses 5 in 1 Klima-Messgerät misst je nach Sensor und gewählter Messfunktion Lichtstärke, Schallpegel, Tempe...
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,31*
pro Stück
 
 Stück
Thermometer-Anemometer FTA 1 (2 Angebote) 
Flügelrad-Anemometer zur Messung von Luftgeschwindigkeiten und Luftströmungen. Mit integriertem Thermometer für Messung der Umgebungstemperatur. Geeignet zum Einsatz in Lüftungs- und Klimatechnik, ...
geo-FENNEL
800450
ab € 147,73*
pro Stück
 
 Stück
Kestrel Kestrel 5500 Anemometer bis 40m/s +70°C max.Temp., 0.1m/s versch.Messparam., Typ Laufrad (1 Angebot) 
Modellnummer = Kestrel 5500 Luftgeschwindigkeit max. = 40m/s Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ±3 % Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.1m/s Prüfsonden Typ = Laufrad Temperatur max. = +70°C Temp...
Kestrel
0855LVYEL
ab € 577,89*
pro Stück
 
 Stück
Doepke SI Windsensor Anemometer für SIWR (10 Angebote) 
Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdr...
Doepke
09500206
ab € 91,74*
pro Stück
 
 Stück
C.A 1227 Thermo-Anemometer (4 Angebote) 
Stärken Große beleuchtete Anzeige MAP-Kurvendarstellung der gemessenen Luftgeschwindigkeiten Funktionen Min, Max, Mittelwert, Hold Luftdurchsatzmessung Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten V...
Chauvin Arnoux
P01654227
ab € 464,36*
pro Stück
 
 Stück
TFA-Dostmann 42.6003.13 Anemometer Taschen/handgehalten (4 Angebote) 
Ideal zur einfachen Messung der Windgeschwindigkeit (am Arbeitsplatz oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), Maximal- und Minimalwerte, Anzeige der Temperatur, Genauigkeit ±3%, Hintergrundbele...
TFA Dostmann
42.6003.13
ab € 48,94*
pro Paket
 
 Stück
Fluke
2679831
ab € 940,25*
pro Stück
 
 Stück
Extech Anemometer/Psychrometer, AN310-NIST (2 Angebote) 
CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer, AN310-NIST, extech Das AN310 ist ein Large Vane CFM/CMM Anemometer/Psychrometer. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Luftfeuchtigkeit, F...
Extech
AN310-NIST
ab € 369,14*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Anemometer PCE-MAM 2 von PCE Instruments (5 Angebote) 
Flügelradanemometer PCE-MAM 2 Mini-Anemometer im Taschenformat mit verschiedenen Einheiten (km/h, m/s, knoten) / Einsteigergerät für Freizeit und Arbeit / MAX-/ MIN-Funktion Das kompakte und robust...
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,54*
pro Stück
 
 Stück
PCE Instruments PCE-AM 45 Anemometer 0.3 bis 45 m/s mit Temperaturmessfunktion (5 Angebote) 
Anemometer mit Beaufort-Skala, Windrichtungsanzeige, Messbereich 0,3 bis 45,0 m/s, Datenspeicher für 960 Messwerte, Software zum Übertragen der Messwerte, Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung,...
PCE Instruments
PCE-AM 45
ab € 161,14*
pro Stück
 
 Stück
Extech Thermo-Anemometer, AN300-NIST (2 Angebote) 
Thermo-Anemometer, AN300-NIST, extech Das AN300-NIST ist ein NIST-rückführbares Großflügel-CFM/CMM-Thermo-Anemometer von Extech. Features * Luftgeschwindigkeit und Luftstrom messen * Eingebauter Th...
Extech
AN300-NIST
ab € 423,07*
pro Stück
 
 Stück
Thermisches Anemometer PCE-423N (2 Angebote) 
Das thermische Anemometer hat einen Messbereich von bis 0 … 30 m/s. Neben der Geschwindigkeit kann das thermische Anemometer den Volumenstrom und die Temperatur präzise messen. Die kompakte Bauweis...
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 173,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Anemometer
^

Anemometer - Messtechnik für Profis

Anemometer sind kleine High-End-Messgeräte, die in unterschiedlichen Bereichen zur Überwachung eingesetzt werden können. Das Wort 'Anemometer' wurde vom griechischen Wort 'anemos' (Wind) abgeleitet, was den eigentlichen Verwendungszeck dieser Geräte widerspiegelt.

Einsatzgebiete für Anemometer

Anemometer werden zur Überwachung von Windgeschwindigkeiten, Temperaturregelmäßigkeiten sowie zur Messung unterschiedlichster Parameter wie Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom eingesetzt. Das Einsatzgebiet von Anemometern ist deshalb breit gefächert und reicht vom Straßen- und Brückenbau über die Meteorologie, der Luft- und Raumfahrt bis hin zum Haupteinsatzgebiet der Klima- und Lüftungstechnik.

Um Klima- und Lüftungsanlagen, egal, ob vor der Inbetriebnahme oder bei Unregelmäßigkeiten der Anlage, optimal einstellen zu können, müssen zahlreiche Werte genau aufeinander abgestimmt und präzise eingestellt werden. Ohne geeignete Messtechnik eine kaum lösbare Aufgabe.

Für jede Messung das richtige Gerät

Ob Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, Temperatur oder Differenzdruck: jede Messung stellt andere Anforderungen an das Anemometer. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Messmethoden und der meist schwierigen Messsituationen werden die unterschiedlichsten Geräte wie beispielsweise das Flügelrad-Generator-Anemometer, das Thermo-Anemometer oder das Schalenstern-Anemometer angeboten.

Flügelrad-Anemometer

Das Flügelrad-Anemometer wird zur Messung des Volumenstroms oder der Temperatur an Lüftungsgittern, Drallauslässen und Lüftungsrohren bevorzugt eingesetzt und gehört zur Grundausstattung eines Lüftungsmonteurs. Wichtig ist das Flügelrad. Ein externes Flügelrad mit einer Kabellänge von ca. 1,5 Metern erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität Ihres Mitarbeiters enorm. Auch  dessen Größe spielt bei der Messung eine entscheidende Rolle.

  • Ein kleines kompaktes Flügelrad mit einem Durchmesser von ca. 16 mm, das auf einer ausziehbaren Teleskkopstange angebracht ist, ist bestens geeignet, um Messungen an engen und unübersichtlichen Orten wie in Lüftungsrohren vorzunehmen.
  • Ein großes Flügelrad mit einem Durchmesser von ca. 100 mm eignet sich dagegen für die Messung am Kanalauslass besonders gut. Eine noch höhere Messgenauigkeit erreicht man nur mit einem speziellen Messtrichter, der meist als optionales Zubehör erhältlich ist.

Thermo-Anemometer

Thermo-Anemometer arbeiten mit thermischen Sonden basierend auf einem beheizten Element, dem Hitzedraht. Diesem wird durch die auftreffende kältere Strömung wieder Wärme entzogen, die daraus resultierende Differenz ergibt ein exaktes Messergebnis.

Solche speziellen Hitzedraht-Anemometer werden vor allem zum Einregulieren und zur Kontrolle von Lüftungsanlagen sowie zur Fehleranalyse verwendet. Das Thermo-Anemometer kann dank seiner dünnen Spitze auch an Stellen eingesetzt werden, an denen wenig Messraum zur Verfügung steht.

Dieses Anemometer ist wesentlich empfindlicher als ein Flügelrad-Anemometer und zeigt in turbulenten Strömungen meist höhere Werte an als ein Messgerät mit Flügelsonde. Achten Sie bei der Auswahl des Messortes darauf, dass Sie eine möglichst gerade und lange Messstrecke wählen.

Schalenstern-Anemometer

Schalenstern-Anemometer (oder auch Schalenkreuz-Anemometer) kommen vorwiegend bei Windmessungen jeglicher Art zum Einsatz z. B. auf Brücken, Baukränen oder Wetterstationen. Der große Vorteil des Schalenkreuz-Anemometers liegt zweifelsohne in der Möglichkeit, das Schalenkreuz des Gerätes nicht exakt in die Windrichtung halten zu müssen. Normale Flügelrad-Anemometer haben den Nachteil, dass sie nur präzise messen, wenn das Flügelrad genau in die Windrichtung gehalten wird.

Die Wirkungsweise eines Schalenstern-Anemometers ist einfach erklärt. Je schneller der Wind weht, desto schneller drehen sich die offenen Halbkugeln des Windsensors. Die Anzahl der Umdrehungen pro Minute wird elektronisch erfasst und aufgezeichnet. Zählt man die Umdrehungen in der Sekunde oder Minute, hat man ein genaues Maß für die Geschwindigkeit des Windes.

Auf die Ausstattung kommt es an

Oftmals sind es kleine nützliche Dinge, die Ihren Mitarbeitern auf der Baustelle die Arbeit erleichtern. Die Auswahl der Ausstattung stellt folglich ein besonderes Kaufkriterium dar. Daher achten Sie beim Kauf auf folgende Punkte:

Display

Damit Sie Ihre Messergebnissen auch im Dunkeln gut ablesen können, sollten Sie darauf achten, dass das Display beleuchtet und großzügig dimensioniert ist. Messergebnisse lassen sich so auch an dunklen und unübersichtlichen Orten wie in Zwischendecken genau ablesen.

Messspeicher

Der Messspeicher, auch Datenlogger genannt, ist wichtig für die Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte und sollte daher eine Kapazität für mehrere tausend Messwerte aufweisen.

Datenübertragung

Die Datenübertragung zum PC oder Laptop erfolgt bei den meisten Anemometern über eine RS-232 oder USB-Schnittstelle. Daten können so unmittelbar nach der Messung direkt in eine Datei übernommen und verarbeitet werden.

Stromversorgung

Um die Mobilität zu erhalten, werden fast alle Anemometer mit Akkus betrieben. So sind Sie unabhängig von externen Energiestationen und Steckdosen. Die meist eingesetzten Akkus sind 9-Volt-Block-Akkus. Achten Sie bei Langzeitmessungen darauf, dass es zu einem erhöhten Stromverbrauch auf Grund des Dauerbetriebes kommt und sorgen Sie für dafür, dass Sie entweder Ersatzakkus vor Ort haben oder ein passendes Ladegerät griffbereit ist.

Kalibrierungszertifikate

Diese Zertifizierung ist wichtig, wenn es darum geht, das Anemometer in Ihren betriebsinternen ISO-Prüfmittelpool aufzunehmen. Mit ISO-Kalibrierungszertifikaten wird bestätigt, dass die Geräte auf die nationalen "Normale" zurückführbar sind.

Eine wichtige Rolle spielt die Kalibrierung auch bei der dauerhaften Messgenauigkeit. Messgeräte müssen im Allgemeinen regelmäßig überwacht und kalibriert werden. Führen Sie diese Wartung an Ihrem Messgerät regelmäßig durch, so erhalten Sie die bestmögliche Messgenauigkeit. Dadurch können Sie Ihren Kunden dauerhaft gute Qualität zu liefern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.