Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-AM 45 Anemometer 0.3 bis 45 m/s mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626222
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AM 45
EAN/GTIN:
     4250348723338
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer mit Beaufort-Skala, Windrichtungsanzeige, Messbereich 0,3 bis 45,0 m/s, Datenspeicher für 960 Messwerte, Software zum Übertragen der Messwerte, Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung, optional mit ISO Kalibrierzertifikat. Das Anemometer bestimmt die Windgeschwindigkeit über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von 65 mm. Dabei kann das Anemometer die Geschwindigkeit in einem Messbereich von 0,3 bis 45,0 m/s zuverlässig bestimmen. Neben der Geschwindigkeitsmessung bei dem Anemometer kann auch eine Volumenstrommessung durchgeführt werden. Neben der normalen Messwertanzeige bei dem Anemometer, ist eine Beaufort-Skala hinterlegt. Über die Beaufort-Skala beim Anemometer wird der Windstärkengrad direkt angezeigt. Je nach Ausrichtung des Flügelrads kann mit dem Anemometer auch die Windrichtung bestimmt werden. Dies wird über das im Strömungssensor eingebaute Gyroskop vom Anemometer ermöglicht. Gleichzeitig wird die aktuelle Umgebungstemperatur zwischen 0 bis 45 °C auf dem Anemometer angezeigt. Für eine optimale Ausrichtung kann der Teleskoparm vom Anemometer auf bis zu 270 bis 540 mm ausgefahren werden. Mit dem integrierten Datenspeicher von 960 Messwerten können per Tastendruck einzelne Messwerte auf dem Anemometer gespeichert werden. Über die Micro USB-Datenschnittstelle können anschließend alle Messwerte auf einen PC übertragen werden. Mit der im PCE Downloadportal befindlichen Software können die vom Anemometer gemessenen Werte analysiert und weiterverarbeitet werden. Auch eine Livemessung am PC ist mit dem Anemometer und der Software möglich.
Features:
Batteriebetrieb für den mobilen Einsatz
Teleskopsonde mit einer Länge von 270 bis 540 mm
Flügelradöffnung von 65 mm
Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung
Messbereich 0,3 bis 45,0 m/s
Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
Lieferumfang:
1 x Anemometer PCE-AM 45
1 x Micro USB-Kabel
1 x Transportkoffer
4 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
194 mm
Breite:
70 mm
Windgeschwindigkeit:
0.3-45 m/s, 60-8800 ft/min, 0.6-88 Knoten, 1-140 km/h, 0.7-100 mph
Gewicht:
400 g
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Messbereich Temperatur (max.):
45 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
45 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.3 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
3 %
Kategorie:
Anemometer
Besonderheiten:
mit Temperaturmessfunktion
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Messgeräteskala, Skala für Messgerät, pce instruments anemometer, skala für messgerät, PCE Instruments, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 198,37*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 198,38*
Frei Haus
ab € 185,14*
€ 223,94*
Frei Haus
ab € 186,97*
€ 226,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 174,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 365,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.