Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Anemometer/Psychrometer, AN310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Anemometer/Psychrometer, AN310
Extech Anemometer/Psychrometer, AN310
Artikel-Nr.:
     4502-22K0601
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN310
EAN/GTIN:
     4099891465148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer, AN310, extech Das AN310 ist ein Großflügel-CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Feuchte, Feuchtkugel und Taupunkt. Die Large Vane Thermo-Anemometer-Serie von Extech ermöglicht präzisere Messungen an größeren Kanälen. Mit Min/Max, Data Hold und automatischer Abschaltfunktion. Komplett mit 4 AAA-Batterien und stabilem Transportkoffer. Features * Die 10 cm (4")-Fahne ermöglicht präzisere Messungen an größeren Kanälen * Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Feuchte, Feuchtkugel und Taupunkt * Eingebauter Thermistor für Lufttemperatur * Mehrpunkt- und zeitgesteuerte Durchschnittsberechnungen * Min/Max, Data Hold und automatisches Ausschalten * Komplett mit vier AAA-Batterien (1,5 V) und einer stabilen Tragetasche
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 m/s
Ausführung:
Anemometer/Psychrometer
Genauigkeit:
±1,5 %
Luftgeschwindigkeit:
0,2 bis 30 m/s
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
-20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0,1 % bis 99,9 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, extech anemometer, aspirations-psychrometer, 30 m/s anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,26*
€ 378,21*
€ 5,90*
ab € 327,01*
€ 378,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 329,71*
€ 382,26*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 627,02*
€ 701,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,26*
€ 454,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
AN300-C
ab € 182,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.