Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 324 mm 60 Kästen aus Polypropylen in taubenblau Bestückung 60 x H x B x T 140 x 156 x 300 mm Feldlast 1250 kg ...
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 200 mm, Anbauregal. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bes...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 40x163.5x180 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 5 Fachböden - 54x87x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und Trav...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
· Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020 ∙ Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit ∙ Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Liefe...
Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 424 mm 60 Kästen aus Polypropylen in taubenblau Bestückung 60 x H x B x T 140 x 156 x 400 mm Feldlast 1250 kg ...
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 300 mm, Anbauregal. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bes...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 50x133.5x180 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 5 Fachböden - 54x117.5x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und T...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...