Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 40x173.5x180 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - 61x132.8x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und T...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Steckregal mit Sichtlagerkästen Anbaufeld, Sichtlagerkästen aus Polyethylen Anwendung Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen in Sichtlagerkästen, durch Grund- und Anbaufeld können Regalanlage...
Raumteiler - Anbaufeld Höhe x Breite x Tiefe 2560 x 470 x 430 mm Stauraum für Ordner, Ablage und anderes Büromaterial auf 6 Ordnerhöhen mit Holzboden Im Raster von 32 mm verstellbar Nutzung beidsei...
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 200 mm, Anbauregal. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Beso...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 40x173.5x170 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - 61x148x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und Tra...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive O...