Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2820x1100x3000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2820x1100x3000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 3000
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2820x1100x3000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 3000
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2820x1100x3000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 3000
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2820x1100x3000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 3000
Artikel-Nr.:
     369-E6022074
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E6022074
EAN/GTIN:
     4058255036615
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
· Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020 ∙ Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit ∙ Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) ∙ Besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen · Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltveformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen ∙ Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung ∙ Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an · Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen · Bodenanker zum Sichern gegen Verschieben im Lieferumfang enthalten∙ Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Schwerlastanker/Bodenanker
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
2786 x 1100 x 3000mm
Material:
Stahl
Fachlast:
3000 kg
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche:
lackiert
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Abmessung Breite:
2810 mm
Abmessung Tiefe:
1100 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Feldlast:
7.070 kg
Abmessungen (B x T x H):
2810 x 1100 x 3000 mm
Tiefe:
1100 mm
Anzahl Lagerebenen:
3 Stück
Breite:
2786 mm
Farbe Holme:
RAL 2004 reinorange
Farbe Rahmen:
blau
Weitere Suchbegriffe: palettenregal h3000xb8444xt1100mm, paletten regal, palettenregal anbaufeld, Palettenregale, Lagerregale, Regale, Regale für Paletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 419,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,72*
€ 540,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 586,98*
€ 682,48*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,61*
€ 807,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,94*
€ 772,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,51*
€ 732,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.