Arno Space Anbauregal Workshop. Regal mit 5 Fachböden. Maximale Tragelast pro Fachboden: 85 kg. Material: verzinkter Stahl. Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 500 mm. Farbe: blau mit braunen Fachböden.
Vielzweckregal Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 875 x 500 x 2000Artikelbeschreibung: 5 Holzfachböden 250 kg Tragkraft je Boden Steckmontage Oberfläche verzinktMaterial: StahlblechGesamttragkraft in k...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Produktmerkmale • bis zu 160 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Geschlossene Anbaueinheit, 180 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Abmessungen in cm 46x132.8x183 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langl...
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 500 mm, Anbauregal. Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bes...
Anbaueinheit, 3 geschlitzte Fachböden und 1 fester, 200 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 4 Fachböden - Maße in cm 60x173.5x180 Camshelving® Premium, modular, hygienisch, stabil und la...
Geschlitzte Anbaueinheit, 190 kg pro Fachboden, 800 kg bei einer Einheit mit 5 Fachböden - 61x102.3x163 von Cambro Camshelving® Basics Plus, modular, hygienisch, stabil und langlebig. Pfosten und T...
Arno Space Anbauregal Workshop. Regal mit 5 Fachböden. Maximale Tragelast pro Fachboden: 85 kg. Material: verzinkter Stahl. Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 600 mm. Farbe: blau mit braunen Fachböden.
Weitspannregal Anbauregal, 4 verzinkte Böden Maße in mm (BxTxH): 1750 x 600 x 2000Artikelbeschreibung: 400 kg Tragkraft je Boden SteckmontageMaterial: StahlblechGesamttragkraft in kg: 2500Maße in m...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...