Gate Treiber, IX4340UETR, Littelfuse Der IX4340UETR ist ein dualer Hochstrom-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 5 A aufnehmen und abgeben und hat eine maxi...
Gate Treiber, IX4340UE, Littelfuse Der IX4340UE ist ein dualer Hochstrom-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 5 A aufnehmen und abgeben und hat eine maximale...
Gate Treiber, IX4426N, Littelfuse Der IX4426N ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeiten v...
Gate Treiber, IX4426MTR, Littelfuse Der IX4426MTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate Treiber, IX4427MTR, Littelfuse Der IX4427MTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate Treiber, IX4426NTR, Littelfuse Der IX4426NTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate Treiber, IX4427NTR, Littelfuse Der IX4427NTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate Treiber, IX4427N, Littelfuse Der IX4427N ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeiten v...
Gate Treiber, IX4428N, Littelfuse Der IX4428N ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeiten v...
Gate Treiber, IX4428MTR, Littelfuse Der IX4428MTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate Treiber, IX4428NTR, Littelfuse Der IX4428NTR ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeit...
Gate-Treiber, Typ=IR21531PBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3...