Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber IC, IX4428N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber IC, IX4428N
Treiber IC, IX4428N
Artikel-Nr.:
     4502-74P5513
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IX4428N
EAN/GTIN:
     4099891823788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IX4428N, Littelfuse Der IX4428N ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 1,5 A mit Anstiegs- und Abfallzeiten von weniger als 10 ns erzeugen und senken. Features * CMOS- und TTL-kompatible Eingänge * Schnelle Ausbreitungsverzögerungen * Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,27*
1 Tag
323
1
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 1,555*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.