Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber IC, IX4340UE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber IC, IX4340UE
Treiber IC, IX4340UE
Artikel-Nr.:
     4502-74P5504
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IX4340UE
EAN/GTIN:
     4099891823696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IX4340UE, Littelfuse Der IX4340UE ist ein dualer Hochstrom-Low-Side-Gate-Treiber. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Spitzenstrom von 5 A aufnehmen und abgeben und hat eine maximale Nennspannung von 20 V. Die beiden Ausgänge können für Anwendungen mit höherem Strom parallel geschaltet werden. Features * CMOS- und TTL-kompatible Eingänge * Schnelle Ausbreitungsverzögerungen * Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten * Unterspannungs-Sperrschaltkreis Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Eingangsspannung:
20 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.