Aluminiumstiel 03715-20 150 cm Gardena Combisystem combisystem-Aluminiumstiel 150 cm Für alle combisystem-Geräte Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium Hautsympathische Kunststoffummanttelung...
BECOnnect 2.0 Aluminium-Besenstiel mit Wechselmechanik für verschiedene Besen Aluminium Besenstiel Material: Aluminium, teilummantelt mit BECOnnect 2.0 Wechselmechanik Maße: (L x Ø): 150,0 x 2,2 cm
Der GARDENA combisystem-Aluminiumstiel ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Mit 150 cm Gesamtlänge ist der Stiel besonders leicht und stabil, da er aus hochwert...
Aluminium Stiel 71AED006650 ZM-A 150 150 cm Wolf Combisystem Multi-Star Wolf Combisystem Multi-Star Aluminium Stiel Hochwertiger, leichter Aluminium-Stiel Für alle multi-star Geräte geeignet Länge ...
schwarz, Der professionelle Stiel mit Ummantelung liegt gut in der Hand. - Breite 31 mm - Material: Aluminium eloxiert, Polypropylen - Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauc...
für Lebensmittelbereich geeignet Der Alustiel ist ideal als Stiel für Mopphalter. Der Haug Alustiel ist hitzebeständig bis ca. 80 Grad und hat eine Eignung nach HACCP. Maße: 1500 mm, Wandstärke 1,5...
für Lebensmittelbereich geeignet Der Alustiel ist ideal als Stiel für Mopphalter. Der Haug Alustiel ist hitzebeständig bis ca. 80 Grad und hat eine Eignung nach HACCP. Maße: 1500 mm, Wandstärke 1,5...
Der Teleskopstiel ist variabel in der Länge von 850 mm bis 1500 mm stufenlos einstellbar. Der Teleskopstiel ist als Besenstiel oder Teleskostiel für Klapphalter bestens geeignet. Der Griff des Rezi...
Hygiene-Stiel, Aluminium, dt. Gewinde, 1,5 m, Ø 250 mm Hygiene-Stiel aus leichtem Aluminium HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = A...
für Lebensmittelbereich geeignet Der Alustiel ist ideal als Stiel für Mopphalter. Der Haug Alustiel ist hitzebeständig bis ca. 80 Grad und hat eine Eignung nach HACCP. Maße: 1500 mm, Wandstärke 1,5...