Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 02 - blau
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 02 - blau
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 02 - blau
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     158-VK29374.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29373
EAN/GTIN:
     5705020293733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen

Ausgewählte Version: 02 - blau



Der ergonomische Vikan Aluminiumstiel erleichtert dank angenehmer Passform des Griffs die Hand bei der Anwendung.

  • mit Aufhängevorrichtung

  • für alle Vikan Schrubber geeignet

  • Länge: 151 cm

  • nicht zu verwenden mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
151
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen | Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,22*
€ 4,19*
ab € 10,70*
€ 16,10*
4 Tage
32
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 17,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,58*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0616
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.