Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Aluminiumstiel Ø31 mm 1505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel Ø31 mm 1505 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel Ø31 mm 1505 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel Ø31 mm 1505 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel Ø31 mm 1505 mm
Artikel-Nr.:
     380-908293752
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     293752
EAN/GTIN:
     5705022937529
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
schwarz, Der professionelle Stiel mit Ummantelung liegt gut in der Hand.

- Breite 31 mm
- Material: Aluminium eloxiert, Polypropylen

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 4 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan gerätestiel aluminium, alu stiel, vikan alu-stiel, 1505, VIKAN, mm, Ø31
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,13*
€ 17,94*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 18,59*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 19,88*
€ 41,71*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
521552
ab € 3,10*
Ähnlich
Vikan
520052
ab € 2,97*
Ähnlich
Vikan
292515552
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.