Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Aluminiumstiel, 4-Loch-Wechselmechanik, L x Durchm.: 150,0 x 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-DS20281
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     451924
EAN/GTIN:
     4250560518804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
BECOnnect 2.0 Aluminium-Besenstiel mit Wechselmechanik für verschiedene Besen
Aluminium Besenstiel

  • Material: Aluminium, teilummantelt
  • mit BECOnnect 2.0 Wechselmechanik

Maße: (L x Ø): 150,0 x 2,2 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,2
Länge [cm]:
150
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 5,00*
ab € 9,88*
€ 14,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,29*
€ 4,19*
ab € 9,69*
€ 14,73*
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.