| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3720048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV13.006 EAN/GTIN: 7081446898713 |
| |
|
| | |
| Der Teleskopstiel ist variabel in der Länge von 850 mm bis 1500 mm stufenlos einstellbar. Der Teleskopstiel ist als Besenstiel oder Teleskostiel für Klapphalter bestens geeignet. Der Griff des Rezi Teleskopstiels besteht aus einem griffigem Gummi, damit liegt der Stiel auch bei nassen Händen sicher in der Hand. Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.50 m | Art: | Teleskopstiel | Befestigung: | Stielloch / Spange | Durchmesser: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapphalter, Mopp, Teleskopstiel, aluminiumstiel 150cm, alu stiel, besenstiel alu, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen, Telestiel, Wasserbeseitigung |
| | |
| |