Skelettprofil präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 2 robuste Acryl-Blocklibellen (0° + 90°) sehr hohe Verwindungssteifigkeit trapezförmig Messfläche plan gefräst mit Aufhängeloch aus Aluminiumdruckguss
BGS DIY 50872 Aluminium Wasserwaage Länge 800mm Beschreibung: Prüfgerät mit 2 Libellen lackierter Aluminiumkörper im Rechteckprofil vertikale und horizontale Libelle gefräste Sohle für hohe Genauig...
Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ...
Messbereich: 400 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Ja Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 150...
silber eloxiert · tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas, fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt · Abmessung: 50 x 20 mm · Genauigkeit mind. 0,5 mm/m = 0,029°
glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°) 1,8 mm Wandstärke mit Aufhängeloch Aluminium
Leichtmetall-Wasserwaage Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • Vergrößerungseffekt für ...
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1000 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m schlagfest sehr starkes Aluminium-Profil silber eloxiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
BMI 601060M Digitale Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m Wasserwaage Incli Tronic plus Ultraschallverschweißte Libellen Auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen. Technische Daten:...
BGS DIY 50873 Aluminium Wasserwaage Länge 1000mm Beschreibung: Prüfgerät mit 2 Libellen lackierter Aluminiumkörper im Rechteckprofil vertikale und horizontale Libelle gefräste Sohle für hohe Genaui...
Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...