| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN31440010 Herst.-Nr.: 31440010 EAN/GTIN: 4050293192056 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Wasserwaage
Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes
Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • Vergrößerungseffekt für bessere Ablesbarkeit • 270°-Libelleneinsicht aus allen Lagen ohne Störkanten • Aus hochfestem, unzerbrechlichen Polycarbonat • Starkes Aluminium-Rechteckprofil • Unempfindlich gegen Verkratzen durch spezielle Eloxalbehandlung • Gummi-Endkappen mit Stoßschutzwirkung
Ausführung • Rutschsicheres Anlegen an die Wand durch Silikonpuffer auf der hinteren Seitenfläche • Präzisionsablesung durch zusätzliche Teilstriche für exakte 0-Lage der Luftblase der Horizontallibelle (Nullpunktabweichung in Normallage: 0,5 mm/m) Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit (pro Länge): | 0.5 mm/m | Länge: | 200 mm | Kalibriergruppe: | P | Kalibriergruppenbeschreibung: | Wasserwaagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |