Varta - Phone Power (T399 / 8399) DECT Akku Ni-MH Mignon 1,2V 1700mAh Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit auch bei Dauerladung aus. Die Alternative zu ...
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr AUDIOLINE BP-75LI. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten AUDIOLINE BP-7...
Akku für Siemens Gigaset M2 professional Gigaset M2 M2 EX M3 L50645-K1310-X363, V30145-K1310-X363, V30145-K1310-X398 ✓ passend für Akku passend für den Siemens Gigaset M2 professional Akku SIEMENS ...
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um 2 hochwertige Akkus für Ihr SIEMENS GIGASET C1. Sie eignen sich hervorragend als Austauschakkus für Ihre vorhandenen oder defekten SIEMENS GIGASET ...
Nachbau Akku aus frischer Produktion 3,7 Volt 1100mAh mit den Abmessungen von ca. 73.60 x 43.50 x 11mm exakt passend für den Akku Avaya DECT 3740, Ascom D811220187, 660273/1B, 1220187, 660273/1B ✓...
T System Octophone Open 300, 300D, Octopus Open 300D, 400D Akku für 3BN66305AAAA000828, Alcatel Mobile 300, 400 Akku AccuCell Ersatz-Akku passend für T-Com, Alcatel Lucent DECT Telefon passend für ...
Akku passend für Gigaset GL590, V30145-K1310-X470 Nachbauakku passend für Gigaset GL590 Senioren-Klapp-Handy Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 53,00mm x 34,00mm x 4,80mm 3,7 Volt...
Hochleistungs-Akku passend für Ihr Siemens Handy, Telefon AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung Akku passend für das Siemens Gigaset SL4, SL 4, SL400, SL 400, SL450H Akku passe...
AccuCell Akku passend für Cisco CP-7925G-E-K9 Unified Wireless IP Phone bzw. Akku Typ, der hochwertige Li-Ion Akku passend für den Akku Cisco Akku CP-7925G-E-K9 Unified Wireless IP Phone, 74-5468-0...
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SIEMENS GIGASET C610A. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SIEMENS GI...