| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501206100009 Herst.-Nr.: GIGASETM2 EAN/GTIN: 4020634879397 |
| |
|
| | |
| - Akku für Siemens Gigaset M2 professional Gigaset M2 M2 EX M3
- L50645-K1310-X363, V30145-K1310-X363, V30145-K1310-X398
- ✓ passend für Akku passend für den Siemens Gigaset M2 professional Akku SIEMENS Gigaset M2, Gigaset M2 EX, Gigaset M3 SIEMENS L50645-K1310-X363, V30145-K1310-X363, V30145-K1310-X398
- ✓ Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Kapazität: 600-750mAh
- ✓ typ. 2,8Wh, min. 2,2 Wh, Maße: 51,8 x 40,3 x 5,3 mm, Gewicht 20gramm
AccuCell Hochleistungs-Akku in gewohnter Qualität mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis passend für - Akku passend für den Siemens Gigaset M2 professional Akku
- SIEMENS Gigaset M2, Gigaset M2 EX, Gigaset M3
- SIEMENS L50645-K1310-X363, V30145-K1310-X363, V30145-K1310-X398
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Kapazität: 600-750mAh, typ. 2,8Wh, min. 2,2 Wh, Maße: 51,8 x 40,3 x 5,3 mm, Gewicht 20Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys, akku schnurlostelefon 750mah |
| | |
| |