| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502104500007 Herst.-Nr.: 7925G EAN/GTIN: 4055909122090 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Cisco CP-7925G-E-K9 Unified Wireless IP Phone bzw. Akku Typ, der hochwertige Li-Ion Akku passend für den Akku - Cisco Akku CP-7925G-E-K9 Unified Wireless IP Phone, 74-5468-01
- Cisco 7026G, 7725, 7925G, 7925G-EX, 7926G, CP-7925G-A-K9
- Akku 74-5469-01, U8ZBAE12, Cisco Unified Wireless IP Phone 7926
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Cisco Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1400mAh, max. 5,18Wh Maße: ca. 65.10 x 38.90 x 6.50mm, Gewicht: 19Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon |
| | |
| |