leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart...
ArmyTek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Warm LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 1600 lm 4680 h 65 g Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Multifunktionslampe USB warm Lichtstrom bis zu 1600 ...
LED Akku-Taschenlampe "FLASH Pen R" Ausführung: Mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · Mit Boost-Funktion und Halteclip ∙ Akku: Li-Ion ∙ Akkukapazität: 1100 mAh ∙ Akkuspa...
Taschenlampen Typ = Punktstrahler Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 210 lm Batterien = Akkupack Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Gefahrenbereich = Ja Leuchtweite = 5 m Strahlt...
Die Leuchte Jim wurde vom dänischen Designerduo Says Who entworfen. Die Serie hat eine abgerundete, luftige Silhouette und einen praktischen Griff, mit dem die Leuchte einfach an einer beliebigen S...
Die Wizard C2 Pro Max ist das neueste Modell der weltweit begehrten multifunktionalen Baureihe Armytek Wizard. Nicht nur helle, atemberaubende 3720 Lumen Lichtleistung. Das breite Flutlicht der Lat...
10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten a...
Brennenstuhl LED Handlampe HL 700A 9123020535 Brennenstuhl LED Akku-Handleuchte HL 700 A, außen IP54 12 superhelle SMD-LEDs vorne Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf Stufenlose Di...
Akku-LED-Handleuchte • COB-LED • Hauptlicht 30–100 % und Spotlicht 100 % • Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche • Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Halteclip • Für den Einsatz im I...
Makita AKKU-LAMPE ML121 9,6/12V STEXML121 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthal...
LED-Baustrahler mit 96 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen. Die Lichtabdecku...