Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ML007G LED-Akku-Handstrahler 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita ML007G LED-Akku-Handstrahler 40V
Makita ML007G LED-Akku-Handstrahler 40V
Artikel-Nr.:
     1955-39976684782
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ML007G
EAN/GTIN:
     0088381762342
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Makita ML007G LED-Akku-Handstrahler 40V
Weitere Informationen:
Werksnummer:
ML007G
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
285,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Länge brutto mm:
125,00
Breite brutto mm:
122,00
Höhe brutto mm:
285,00
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED Strahler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 128,19*
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 136,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,48*
€ 136,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,39*
€ 143,17*
€ 5,90*
ab € 129,37*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.