TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67) Der Laserpoint...
Verstellbare Metallaufhängung – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Pro...
REV 0090970403 LED-Handlampe LED Handleuchte 3 W 2 Leuchtstärken Leuchtkopf für Detailbeleuchtung und seitliche Flächenleuchte Mit Aufhängehaken und flexibler Magnethalterung Praktische LED-Handleu...
kompakte Bauform mit IPX6 und IK07 · Distanzsensor für einfache Bedienung · integrierte Haltemagnete und Gürtelclip · Leuchtweite bis zu 55 m, Leuchtdauer bis zu 10 h · 3 Helligkeitsstufen wählbar ...
Der wiederaufladbare Handscheinwerfer ist für explosionsfähige Atmosphären zertifiziert. Dieser ist sehr leicht, vielseitig einsetzbar und extrem leistungsstark. Mit schwenkbarem Kopf, digitalem Di...
Die wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit Ein/Aus-Schalter ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ionen-Akku 3,7 V /2,2 Ah und einer Ladeanzeige. Zwei Magnete auf der Rücksei...
Das beste Flutlicht mit fokussiertem Modus in der Größe einer Getränkedose. Mit einer bis zu 800 Metern Leuchtweite stellt Dunkelheit kein Hindernis dar. Mit 14000 Lumen ist das Flutlicht hell wie ...
ideal für netzunabhängiges Arbeiten leistungsstarke Spot LED extrem leistungsstarke COB Front LED Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte 120 Lumen Lichtstrom und Spotl...
TOOLCRAFT T120 LED Handlampe mit Gürtelclip,mit Stroboskopmodus batteriebetrieben 250 lm 122 g LED-Taschenlampe T120 3 Leuchtmodi und Flacker-Funktion Bis zu 140 m Leuchtweite und 250 Lumen Robuste...
Adalit das intelligente und professionelle Licht - Ein Muss in der Industrie! Die Adalit IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschützte Sicherheits-Leuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver...
ideal für netzunabhängiges Arbeiten leistungsstarke Spot LED extrem leistungsstarke COB Front LED 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht 3 Lichtstromstärken: COB Front 50 und 100 Lumen und...
TOOLCRAFT TO-7427298 Akku-Nagler inkl. Akku-Lampe,ohne Akku,ohne Ladegerät TOOLCRAFT Kabellose Nagelpistole Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene We...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2500 mAh Li-ion 18650 5 W 500/170 lm Ladezeit 3 h leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet u...
ideal für netzunabhängiges Arbeiten leistungsstarke Spot LED extrem leistungsstarke COB Front LED 200 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 50 Lumen drehbarer Haken zum Aufhängen knickbarer, magnetischer ...