Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Akku-Handlampe
>
Artikel
Handleuchte IL-300, LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-212440
Hersteller:
Adalit
Herst.-Nr.:
JD579.00.003
EAN/GTIN:
4260281963180
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Adalit das intelligente und professionelle Licht - Ein Muss in der Industrie! Die Adalit IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschützte Sicherheits-Leuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und elegantem Design. Sie erfüllt alle Anforderungen an eine professionelle Sicherheits-Handleuchte für Industrie, Sicherheitsunternehmen und Militär. Achtung: Diese Lampe ist nicht kompatibel mit den Ladegeräten der L-3000. - Lithium-Ionen-Akku vom Anwender tauschbar - digitale Anzeige der verbleibenden Leuchtzeit auf dem Knickkopf in Minuten und Stunden - warnt durch Blinken bei schwachem Akku in den letzten 15 Minuten - Selbstprüfmodus (Reparatur) und Modus für Auf- und Entladezyklus vorhanden - um 0°/45°/90° schwenkbarer Lampenkopf - Gehäuse aus antistatischem Thermoplast besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen und mechanische Belastungen - hochwertige Optikeinheit ermöglicht ein perfektes Ausleuchten des Sichtfeldes - verschiedene Leuchtmodi: Streulicht, Spot oder in Kombination - sehr gute Bedienbarkeit mit Handschuhen - Ex-Schutzklasse für Einsatz in Zone 1 + 2 und 21 + 22 - Ausführung LED - Helligkeit max. 200 lm - Abmessung L x Ø 225 x 70 mm - Schutzart IP67 - Ex-Schutz ATEX - Ex-Schutz Gas II 2G Ex ia IIC T4 Gb - Ex-Schutz Staub II 2D Ex ia IIIC T85°C Db - Batterien Lithium-Ionen Akku 3,7 V, 4 Ah - Brenndauer 4-8 h (abhängig vom Leuchtmodus) - Farbe orange/schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED
Helligkeit:
max. 200 lm
Abmessung L x Ø:
225 x 70 mm
Schutzart:
IP67
Ex-Schutz:
ATEX
Ex-Schutz Gas:
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Ex-Schutz Staub:
II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Batterien:
Lithium-Ionen Akku 3,7 V, 4 Ah
Brenndauer:
4-8 h (abhängig vom Leuchtmodus)
Farbe:
orange/schwarz
... >
Persönliche Ausrüstung
>
Lampen
>
Adalit Lampen
Weitere Suchbegriffe:
handlampe akku
,
handlampe
,
ADALIT®
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Lampe
,
LED Arbeitsleuchte
,
LED Handlampe
,
LED Handleuchte
,
LED Lampe
,
LED Taschenlampe
,
LED Taschenleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 217,47*
€ 267,86*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 268,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ladestation für IL-300, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V
Adalit
JD579.01.003
€ 99,72*
Zubehör
Schultergurtholster für Adalit L-3000, Acculux HL 25
Dönges
290070
€ 21,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.