97 90 23 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer...
Quadrios 23T030 23T030 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm² Automatik-Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-10 mm² Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue – selbsteinstellend auf die jeweilige...
Serie = Stripax Plus Werkzeuglänge 210 mm, Gewicht 260 g. Aderendhülsen-Streifen. Aderendhülsen mit französischem Farbcodebereich in den Größen 0,5 bis 2,5 mm². Jedes Aderendhülsenpaket enthält 10 ...
schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe Schnellverschlusskopf um 360° drehbar eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug oder Einsätzen Li-Ione...
97 61 145 A Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbin...
97 52 19 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Prä...
97 43 200 A Crimp-Systemzange Mit montiertem Crimpeinsatz für MC4-Photovoltaikstecker (2,5 / 4 / 6 mm²). Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Positi...
97 90 09 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer...
Crimpzangen für Flachsteckverbinder Typ Vogt 399. Für abgewinkelte Flachsteckverbinder. Technische Merkmale (Typ, für Steckerbreite, Crimpbereich): 3994, 6,3 mm, 0,5 bis 2,5 mm², AWG 20 bis 14
97 54 24 Crimpzange für Miniaturstecker Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsein...