Hersteller: ENGINEER Maß A: 12mm Werkzeug-Typ: für Demontage Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte Maß B: 64mm Eigenschaften des Lötgerätes: ein beweglicher Kolben drückt den auf der ...
Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228. Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN. Gleichbleibende Präzision durch spezielle Profilgeometri...
KNIPEX eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange 270 m. . . 97 43 E KNIPEX eCrimp Starker elektromechanischer Antrieb, keine Hydraulikbauteile, keine Leckagen. Einsatzmoeglichkeiten von ueber 40 ...
PROFI-Crimpzange, 0,25-6 mm², Vierkant-Crimpung für Aderendhülsen von 0,25-6,0 mm² Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktverbindungen FRONT-Einführung mit entriegelbarer Zwangssperre Selbsteinstell...
Serie = WC Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = SXA-Kontakte, SXAM-Kontakte Ratsche = Ja JWPF-Steckverbinder kann für die Stelle verwendet werden, an der besonders wasserd...
Für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offener oder gerollter Crimpkralle. Steckbreite 6,3 mm von 0,5 – 6 mm² (~AWG 20... 14). Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit be...
Hersteller: PHOENIX CONTACT Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2 Leitungsgröße: 20AWG...14AWG Werkzeug-Typ: Multifunktionswerkzeug Länge des Werkzeugs: 180mm Länge der abisolierten Leitung: max. 11mm ...
Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228. Zur Herstellung lötfreier, elektrischer Verbindungen nach DIN. Gleichbleibende Präzision durch spezielle Profilgeometri...