Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Stripax Plus Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-452473
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9021920000
EAN/GTIN:
     5059040989719
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Serie = Stripax Plus

Werkzeuglänge 210 mm, Gewicht 260 g. Aderendhülsen-Streifen. Aderendhülsen mit französischem Farbcodebereich in den Größen 0,5 bis 2,5 mm². Jedes Aderendhülsenpaket enthält 10 Streifen à 50, die mit einem Spezialwerkzeug schnell mit einer Klemme versehen werden können, wobei die automatische Beschickung dazu dient, Kabel abzuschneiden, abzuisolieren und mit einer Klemme zu versehen. Die automatische Ferrule-Beschickung erlaubt effiziente Kabelvorbereitung und sorgt für beträchtliche Zeitersparnis. Das Werkzeug (das separat bestellt werden muss) ist aus glasfaserverstärktem Polyamid und leicht in der Handhabung. Multifunktionswerkzeug Stripax® Plus (Best.-Nr. ; 452-473 452-473 )
Weitere Informationen:
Serie:
Stripax Plus
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², 452473, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Weidmüller, 9021920000, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools, Weidmuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9021930000
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.