Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23T030 23T030 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870607-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23T030
EAN/GTIN:
     4260732283058
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Quadrios 23T030 23T030 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm²

Automatik-Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-10 mm²

Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue – selbsteinstellend auf die jeweilige Hülsengröße. Gleicher Druck von jeder Seite für optimale Resultate und langlebige, perfekte elektrische Verbindungen.
Für Aderendhülsen von 0,25 bis 10 mm². Die Qualität der Krimpung bleibt nach jeder Benutzung dauerhaft konstant hoch.
Top Profiqualität – ein ergonomischer Griff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen. Mit Sicherheitsschnellverschluss und Feineinstellung für den Pressdruck.

Diese Crimpzange ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Die praxisbewährte Hülsenzange ist optimal auf einen weiten Anwendungsbereich abgestimmt und daher sehr flexibel einsetzbar.

Die Presszange für Aderendhülsen verfügt über eine automatische Einstellung auf die Hülsendurchmesser in einem weiten Anwendungsbereich zwischen 0,25 und 10 mm² Leiterquerschnitt der Litze – bei jedem Crimpvorgang von Neuem. Die Vierkant-Pressklaue sorgt für einen sicheren Kontakt bei einer starken Verbindung und eine gleichbleibend hohe Qualität beim Crimpvorgang. Das automatisch einstellende Presswerk ist werksseitig optimal kalibriert, kann jedoch auf individuelle Bedürfnisse feineingestellt werden. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ein geringes Gewicht von nur 363 g für ermüdungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang: Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Quetschbereich (max.): 10 mm² · Quetschbereich (min.): 0.25 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 23 awg · Quetschbereich AWG (min.): 7 awg · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen
Material: Stahl
Ausführung: Crimpzange
Geeignet für: Aderendhülsen
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.25 bis 10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.25 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 23 - 7 AWG
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 7 AWG
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 23 AWG

Lieferumfang:
Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.25 bis 10 mm²
Quetschbereich AWG:
23 bis 7 awg
Marke:
Quadrios
Material:
Stahl
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
23T030
Quetschbereich AWG (max.):
23 awg
Quetschbereich AWG (min.):
7 awg
Quetschbereich (max.):
10 mm²
Quetschbereich (min.):
0.25 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 23,09*
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 23,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.