| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 90 23 Herst.-Nr.: 97 90 23 EAN/GTIN: 4003773062158 |
| | |
|
| | |
| 97 90 23 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. mit Crimpzange KNIPEX PreciForce® 97 52 38 für Aderendhülsen. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 52 38 KNIPEX PreciForce® Crimpzange (0,25 – 6,0 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), Weitere Informationen: | | Mit Werkzeug: | ja | Gewicht: | 1226 g | Artikellänge: | 265 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange, crimpzange 16mm2 |
| | |
| |