Einhand-Systempresszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen.- für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN - besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228 -...
Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung Ein- und Zw...
Drahtgröße mm² = 35 → 50mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm Hand-Crimpzangen für Endspleißverbinder. Eine Serie von Or...
Click 'n' crimp-Pressprofileinsätze Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 16mm^2 bis 35mm^2 bzw. AWG 5 bis AWG 2, Trapez-Ident-Pressung (D2), optimierte Pressform; besonders geeignet ...
Für runde Klemmenöffnung. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe.
460891, Kerbzange No.303-2-220 IC 10-35 mm² Servicewerkzeug Servicewerkzeug gesenkgeschmiedet. Zum Schneiden von PVC-ummantelten Leitern sowieVercrimpen von Aderendhülsen., Fabrikat: Hesse
- Multifunktionalität: Integrierte Abisolier- und Schneidevorrichtung für maximale Effizienz bei Installationsarbeiten - Spezialdesign: Optimiert für Trapezpressungen, macht die Dönges Aderendhülse...