Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2
Artikel-Nr.:
     C7775-AT2PA6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AT2PA6
EAN/GTIN:
     3389110530810
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 mm² | 35 mm²
AWG-Bereich:
2
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Länge:
0 mm
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, telemecanique aderendhülsenzange, dornpresszange, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Lackdrahtverbinder, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Pneumatikwerkzeug, Pneumatisches Crimpwerkzeug, Pneumatisches Tischwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Quetschwerkzeug, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.