Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 16 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 16 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²
Crimpzange PEW 16 für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 35,0 / 50,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6260923
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6260923
EAN/GTIN:
     4049002019579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten
  • reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • nachstellbarer Crimpdruck
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
626 092 3
EAN:
4049002019579
Gewicht:
620 g
Abmessung:
250 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
35,0 mm² / 50,0 mm²
Verbinder:
isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Anzahl der Nester:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.