Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212041 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix 1212041 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212041
EAN/GTIN:
     4046356453912
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange
Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
35 mm² | 50 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212042
ab € 51,05*
Zubehör
Phoenix
1212069
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.