Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer ...
Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden. Das CAC-1210 Kabe...
HDMI - DVI Adapterkabel, 10er Pack Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes Produktvorteile: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Adern aus Kupfer, Folien- und Ge...
Die DisplayPort-Schnittstelle ist die DVI Nachfolge-Schnittstelle von VESA, zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechend...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
HDMI ist der neueste Standard im Bereich Heimkino, Multimedia und PC-Entertainment. Über diese Schnittstelle werden nicht nur Bild-, sondern auch Tondaten digital übertragen. Zudem ist HDMI mit DVI...
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB A Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse Für D...
USB 3.2 Gen.2 Anschlusskabel USB Typ-C Stecker an USB Typ A Stecker Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse Datenüber...