| |
|
| Artikel-Nr.: C560-35732 Herst.-Nr.: 35732 EAN/GTIN: 4043718249879 |
| |
|
| | |
| - USB 2.0 Anschlusskabel
- USB Typ C Stecker an USB A Stecker
- Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
- Für Datenübertragungsraten bis 480Mb/s geeignet
- Unterstützt USB Power Delivery, bis 1m: 3 Ampere, bis 2m: 0,5 Ampere Ladestrom
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel usb-c 2m, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 2m, Kabel, USB, USB 2.0 |
| | |
| |