Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Kabel, USB-C Stecker an A Stecker, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35712
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35712
EAN/GTIN:
     4043718249756
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
  • USB 3.2 Gen.2 Anschlusskabel
  • USB Typ-C Stecker an USB Typ A Stecker
  • Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
  • Datenübertragungsrate bis 1m: 10Gb/s, bis 2m: 5Gb/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu 3A Ladestrom, max. 27W
  • Hochwertiges Kabel mit 3-fach abgeschirmten und verdrillten Adern
... > Kabel > USB > USB 3.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.