Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schn...
Für die Verwendung eines VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle - speziell für Tablets oder Kameras - ermöglicht eine Verbindung mit einem VGA-Monitor - Auflösung: 1920x1080
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externer HDMI und/oder VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI und/oder VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über ...
Beim Mini DisplayPort handelt es sich um einen Port-Standard für digitale Audio- und Videodaten. Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen Mi...
Zum Anschluss eines VGA-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA ...
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen Mini DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie! Audio unterstützt. Optional USB...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Mit diesem VGA Adapter von Delock können Sie den Stecker Ihres VGA Gerätes um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr VGA Kabel problemlos anschließen, falls der bereits vorhandene VGA Stecker nur schw...
DVI Adapter HD-Ready Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem DVI Kabel an Geräte mit HD15 Steckverbinder. Technische Daten: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Kontaktoberfläche: vernicke...