| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-49501083 Herst.-Nr.: 80936 EAN/GTIN: 757120809364 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI + VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Weiß | | AWG Kabelgröße | 32 | | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, c2g vga adapter, adapter vga, mini displayport adapter hdmi |
| | |
| |