Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen Mini DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie! Audio unterstützt. Optional USB...
Mit diesem VGA Adapter von Delock können Sie den Stecker Ihres VGA Gerätes um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr VGA Kabel problemlos anschließen, falls der bereits vorhandene VGA Stecker nur schw...
DVI Adapter HD-Ready Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem DVI Kabel an Geräte mit HD15 Steckverbinder. Technische Daten: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Kontaktoberfläche: vernicke...
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schn...
Die EX-49020 mit 15 Pin VGA Buchse zu 16 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
Auflösung max. = 1080 Der RS Pro USB-Typ-C-auf-HDMI- und VGA-Adapter verfügt über einen USB-C-Stecker an HDMI- und VGA-Buchsen, die über eine schwarze PVC-Ummantelung und ein schwarzes ABS-Gehäuse ...
Schließen Sie einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an Mit dem 3 m aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM10B...