Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65586 Kabeladapter HDMI-A VGA Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65586 Kabeladapter HDMI-A VGA Schwarz, Weiß
DeLOCK 65586 Kabeladapter HDMI-A VGA Schwarz, Weiß
DeLOCK 65586 Kabeladapter HDMI-A VGA Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26990452
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65586
EAN/GTIN:
     4043619655861
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werden, um die Audiofunktion zu nutzen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Chipsatz
CH7101
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI-A
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.