| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67887066 Herst.-Nr.: C31VGAHDMIADA EAN/GTIN: 8595611702778 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externer HDMI und/oder VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI und/oder VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Auflösung:
- HDMI: 4K Ultra HD (bis zu 3840 x 2160 @30Hz, zuzüglich Audiosignal.) - VGA: 1080p (bis zu 1920 x 1080 @ 60Hz)
Der Adapter bietet die Modi „Erweitern“ (Unterstützung eines externen Monitors, entweder HDMI oder VGA), oder „Spiegeln“ (Unterstützung zweier externer Monitore, die beide den gleichen Inhalt anzeigen). Der Modus „Spiegeln“ eignet sich besonders für Präsentationen (Notebook/Tablet wird über diesen Adapter an den HDMI-Monitor und gleichzeitig an einen VGA-Projektor angeschlossen). Bei zwei angeschlossenen Monitoren beträgt die maximale Auflösung 1080p/60 Hz.
- 1x HDMI (spec. 2.0b), max. 3840 x 2160 / 30Hz - 1x VGA, max. 1920 x 1080 / 60Hz - Modi: Erweitern (Unterstützung eines externen Monitors), Spiegeln (Unterstützung von bis zu zwei externen Monitoren)
Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | HDMI-Ausgang | Ja | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | VGA-Ausgang (D-Sub) | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Spiegel-Anzeigemodus | Ja | | Erweiterter Anzeigemodus | Ja | | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Silber, Türkis | | USB Kabellänge | 0.15 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 48 g | | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 100 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 69 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |