Das EX-133vV USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt vier serielle RS-232 High Performance UART-16C550 Ausgänge zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um vier weitere Serielle RS-232 Ausgänge in ...
Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: ...
RS-232 zu RS-422/485 Konverter, inklusive Adapter mit 9 Pin zu 5 Pin Terminal Block, ESD Surge Protection 15KV auf allen Leitungen und Optical Isolation mit 2.5KV.
"Mit dem equip 133391 USB-A-auf-Seriell-DB9-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte an Ihre älteren seriellen Geräte anschließen. Konvertiert einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen...
Das EX-1334IS USB 1.1 zu Seriell RS-232 Metallgehäuse stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Es ist e...
El módulo adaptador KVM KA7174 está diseñado para proporcionar una cómoda conexión de consola local en una instalación de switch KVM con acceso por IP o KVM de matriz. El KA7174 permite conectar un...
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
Shuttle XPC Accessory H-RS232 - Adapter für eine serielle Schnittstelle (RS232) Mit Hilfe dieses Adapterkabels kann die serielle Schnittstelle (RS232) bei einigen Shuttle XPCs nachgerüstet werden. ...
Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol. Sende-E...