Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port
ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1003
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1003
EAN/GTIN:
     7611990194834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von vier seriellen Geräten an den USB-Port eines PCs.

Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC
  • Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
  • Data Transfer Rate bis 115 Kbit/s
  • 15 KV ESD Schutz für alle RS232 Ports
  • Anschlüsse:4x DB9 Stecker, 1x USB Typ A Stecker
  • Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP ,Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Stromversorgung über USB (40 mA)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1x USB Typ A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
4x DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
22,5 x 63,5 x 80,5 mm
Technische Besonderheiten:
DIN Hutschienenmontage
Höhe:
22.5 mm
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
80.5 mm
Gewicht:
149.3 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.