HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 270° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter USB-C™ - HDMI Grafik-Adapter für alle PCs/Notebooks mit USB-C™ Schnittstelle Produktvorteile: Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang Unterstützt 4K (30H...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Das equip® USB-C auf HDMI Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres USB-C™ Geräts an Ihren HDMI Monitor oder Projektor, Qualität und stabile Übertragung, vergoldete G...
USB-C auf HDMI-Konverter - Smartphone, Laptop, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-P...
Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720...
Adapter zur Verbindung von HDMI-A mit HDMI-D (Micro-HDMI) von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen fьr optimale Verbindung. Der Adapter unterstьtzt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, ...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Einfacher Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display Der aktive Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter von Manhattan ermöglicht den Anschluss von Quellen mit Mini-DisplayPort-Schnittste...
Wandelt HDMI® (Input) in VGA (Output) um. Untersützt VESA & CEA Timing Standard bis UXGA und 1920x1200@60Hz. Unterstützt Spiegel- und Erweiterungsmodus. Plug and Play.
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ-C-Anschluss einen Monitor oder Projektor mit HDMI Schnittstelle an. Nutzen Sie parallel den Typ-C-Anschluss (PD) d...