Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70855
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70855
EAN/GTIN:
     4016032447498
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port

Erweitern Sie Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse (HDMI, USB 3.0, USB-C™)

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse
  • 1x HDMI (UHD, 4K/30Hz)
  • 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s max.) - unterstützt BC 1.2 zum Laden von Mobilgeräten (5V/1,5A)
  • 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode

Der USB Type-C™ HDMI Multiport Adapter, 3-Port erweitert Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse. Schließen Sie über den HDMI-Anschluss einen zusätzlichen TV, Monitor an Ihr Notebook an oder halten Sie eine Präsentation über einen Projektor. Die höchstmögliche Auflösung liegt bei UHD (4K/30Hz). Weiterhin verfügt der Adapter über einen USB 3.0 Anschluss über den sich externe USB-Geräte anschließen lassen. Dieser ist ebenso konform zur USB-BC Spezifikation (USB Battery Charging) 1.2, welche es ermöglicht Mobilgeräte zu laden (5V/1,5A max). Zusätzlich verbaut ist ein USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD) 2.0 Funktionalität über den Ihr Notebook während der Verwendung des Adapters mit Strom versorgt werden kann. Der Multiport Adapter eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome.

Technische Daten:

  • Anschluss 1: USB-C™ Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Buchse
  • Anschluss 3: USB 3.0 Buchse
  • Anschluss 4: USB-C™ Buchse
  • Erweitern Sie Ihr USB-C™ Gerät um drei weitere Anschlüsse (HDMI, USB 3.0, USB-C™)
  • 1x HDMI (UHD, 4K/30Hz)
  • 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s max.) - unterstützt BC 1.2 zum Laden von Mobilgeräten (5V/1,5A)
  • 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
  • Unterstütz Ultra HD (4K/30Hz)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • USB-BC (USB Battery Charging) 1.2
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
  • Chipsatz: AG6310, LDR6023SD
  • Kabellänge: 15,0 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: L 20,0 x B 7,7 x H 1,7 cm
  • Gewicht: 40 g
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.