Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu VGA Adapter IB-AC516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - HDMI zu VGA Adapter IB-AC516
Titelbild - HDMI zu VGA Adapter IB-AC516
Draufsicht - HDMI zu VGA Adapter IB-AC516
Seitlich draufsicht - HDMI zu VGA Adapter IB-AC516
Artikel-Nr.:
     C2671-70544
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70544
EAN/GTIN:
     4250078160472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

Wandelt HDMI® (Input) in VGA (Output) um.
Untersützt VESA & CEA Timing Standard bis UXGA und 1920x1200@60Hz.
Unterstützt Spiegel- und Erweiterungsmodus.
Plug and Play.

Weitere Informationen:
Auflösung:
1920x1200 bei 60 Hz
Host:
1x HDMI
Weitere Suchbegriffe: icy box vga adapter, adapter vga, IB-AC516, ICY BOX, Kabel, Adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70529
ab € 42,72*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.