Dieser USB-C-auf-HDMI-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Audio-/Videounterstützung, die in den in USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Audio-/Videosignal an einen HDMI-HDTV ...
HDMI® Rekorder | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A Kabel im Lieferumfang enthalten Mit diesem HDMI® auf USB-C™ -Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihren USB-C-, USB-A- oder Thunderbolt™ ...
Der Club 3D CSV-1475 USB Typ-C (mit USB Typ-A Adapter) auf Dual HDMI (4K60Hz) Video Splitter mit DisplayLink® bietet die fortschrittlichste, effizienteste Lösung. Er unterstützt max. einzelne 4K60H...
Premium 4K High Speed mini DisplayPort / HDMI Adapter – 0,10m, weiß IS140 aus der iSeries von PureLink ist ein unidirektionaler Signaladapter von mini DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse in der Far...
Video-Anschlusstyp = DVI, HDMI, VGA USB-Adapter Typ C auf DVI, HDMI und SVGA von RS Pro Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf DVI, HDMI und SVGA, eine kompakte und kompakte tragbare Kom...
Produktpalette: - Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse - Typ A Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse - Typ A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Ermöglicht einen besseren Zugang zu den HDMI-Anschlüssen und reduziert die Belastung der Stecker durch Biegen Dieser kompakte, vertikal abgewinkelte (aufwärtsgewinkelt - abhängig von der Ausrichtun...
Verbinden Sie einen HDMI Monitor mit einer DisplayPort Videoquelle Mit dem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter DP2HD4KS können Sie einen DisplayPort-fähigen Desktopcomputer oder Laptop, z. B. das HP Elite...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls d...
Adapter zum Verbinden von DVI Kabeln an den HDMI Anschluss mit 180° Winkel (oben/unten), perfekt für wenig Platz bei der Wandmontage des Monitors HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterst...
2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI) MST Hub zum Anschluss von bis zu 2 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen Prod...